BOCCHIOTTI SPA - IBOB06651 GM 40X17 W GIUNTO MINI - B06651

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 17 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Numero RAL - 9001
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
1 PZ
EAN
8015892066517
Codice prodotto
IBOB06651
Cod. produttore
B06651
Produttore
HBO
Altezza:
17 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
GM 40x17 W Giunto coperchio per minicanali TMC/TMU BIANCO


