BOCCHIOTTI SPA - IBOB06618 GM 22X10 B GIUNTO MINI - B06618

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 10 mm
Materiale - Plastica
Colore - Marrone
Numero RAL - 8014
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
20 PZ
EAN
8015892066180
Codice prodotto
IBOB06618
Cod. produttore
B06618
Produttore
HBO
Altezza:
10 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Marrone
Numero RAL:
8014
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
GM 22x10 B Giunto coperchio per minicanali TMC/TMU MARRONE


