AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB06468 RM-ALU 200X60 AO RACCORDO MURO ALL.

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB06468 RM-ALU 200X60 AO RACCORDO MURO ALL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 200 mm

  • Profondità - 60 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Altri

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8015892612783

Codice prodotto

IBOB06468

Cod. produttore

B06468

Produttore

HBO

Larghezza:

200 mm

Profondità:

60 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Verniciato (effetto bagnato)

RM-ALU 200x60 AO Raccordo muro per canale ALU-B ALLUMINIO OPACO