BOCCHIOTTI SPA - IBOB06453 COV-ALU 80 AO COPERCHIO CANALE ALL. - B06453

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 200 mm
Lunghezza - 2000 mm
Materiale - Alluminio
Colore - Argento
Modello - Liscio
Confezione
2 M
EAN
8015892613742
Codice prodotto
IBOB06453
Cod. produttore
B06453
Produttore
HBO
Larghezza:
200 mm
Lunghezza:
2000 mm
Materiale:
Alluminio
Colore:
Argento
Modello:
Liscio
Metodo di montaggio del coperchio:
Interno
Pellicola di protezione:
sì
COV-ALU 80 AO Coperchio 80mm per canale ALU-B ALLUMINIO OPACO


