BOCCHIOTTI SPA - IBOB06451 COV-ALU 40 AO COPERCHIO CANALE ALL. - B06451

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 200 mm
Lunghezza - 2000 mm
Materiale - Alluminio
Colore - Argento
Modello - Liscio
Confezione
4 M
EAN
8015892613704
Codice prodotto
IBOB06451
Cod. produttore
B06451
Produttore
HBO
Larghezza:
200 mm
Lunghezza:
2000 mm
Materiale:
Alluminio
Colore:
Argento
Modello:
Liscio
Metodo di montaggio del coperchio:
Interno
Pellicola di protezione:
sì
COV-ALU 40 AO Coperchio 40mm per canale ALU-B ALLUMINIO OPACO


