BOCCHIOTTI SPA - IBOB06436 L-ALU 120X40 WE TERMINALE ALLUMINIO - B06436

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 120 mm
Profondità - 40 mm
Colore - Bianco
Modello - Simmetrica
Tipo di fissaggio - Agganciabile (all'esterno)
Confezione
4 PZ
EAN
8015892612240
Codice prodotto
IBOB06436
Cod. produttore
B06436
Produttore
HBO
Larghezza:
120 mm
Profondità:
40 mm
Colore:
Bianco
Modello:
Simmetrica
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Materiale:
Alluminio
Adatto per:
Sinistra / destra
Superficie:
Zincato elettroliticamente e verniciato
Pellicola di protezione:
sì



