BOCCHIOTTI SPA - IBOB06426 AP-ALU 120X60 WE ANG. PIA. ALLUMINIO - B06426

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 120 mm
Profondità - 60 mm
Numero di coperchi - 1
Colore - Bianco
Simmetrico - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8015892613513
Codice prodotto
IBOB06426
Cod. produttore
B06426
Produttore
HBO
Larghezza:
120 mm
Profondità:
60 mm
Numero di coperchi:
1
Colore:
Bianco
Simmetrico:
sì
Materiale:
Alluminio
Direzione:
In entrambe le direzioni
Modello:
Base + Coperchio
Metodo di montaggio del coperchio:
Interno
Superficie:
Zincato elettroliticamente e verniciato
Pellicola di protezione:
sì



