BOCCHIOTTI SPA - IBOB06419 AE-ALU 120X60 AO ANG. EST. ALLUMINIO - B06419

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 120 mm
Profondità - 60 mm
Numero di coperchi - 1
Colore - Argento
Modello - Base + Coperchio
Confezione
2 PZ
EAN
8015892613346
Codice prodotto
IBOB06419
Cod. produttore
B06419
Produttore
HBO
Larghezza:
120 mm
Profondità:
60 mm
Numero di coperchi:
1
Colore:
Argento
Modello:
Base + Coperchio
Simmetrico:
sì
Materiale:
Alluminio
Metodo di montaggio del coperchio:
Interno
Pellicola di protezione:
sì
AE-ALU 120x60 AO Angolo esterno per canale ALU-B ALLUMINIO OPACO



