AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB06406 ALU 200X60 WE CANALE ALLUMINIO - B06406

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 200 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Profondità - 60 mm

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

8015892613117

Codice prodotto

IBOB06406

Cod. produttore

B06406

Produttore

HBO

Larghezza:

200 mm

Materiale:

Alluminio

Profondità:

60 mm

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Coperchio in dotazione:

Simmetrico:

Superficie:

Zincato elettroliticamente e verniciato

Forma rettangolare:

Metodo di montaggio del coperchio:

Interno

Pellicola di protezione:

Fori di montaggio sul fondo:

Sezione utile:

10700 mm²

ALU 200x60 WE Canale in alluminio porta apparecchi BIANCO EVEREST