BOCCHIOTTI SPA - IBOB06401 ALU 120X40 AO CANALE ALLUMINIO - B06401

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 120 mm
Materiale - Alluminio
Profondità - 40 mm
Colore - Argento
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
2 M
EAN
8015892613018
Codice prodotto
IBOB06401
Cod. produttore
B06401
Produttore
HBO
Larghezza:
120 mm
Materiale:
Alluminio
Profondità:
40 mm
Colore:
Argento
Lunghezza:
2000 mm
Coperchio in dotazione:
sì
Simmetrico:
sì
Forma rettangolare:
sì
Metodo di montaggio del coperchio:
Interno
Pellicola di protezione:
sì
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Sezione utile:
4100 mm²




