BOCCHIOTTI SPA - IBOB05916 DSP G DERIVAZIONE CSP - B05916

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 17 mm
Larghezza - 75 mm
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Larghezza del canale collegabile - 75 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015892059168
Codice prodotto
IBOB05916
Cod. produttore
B05916
Produttore
HBO
Altezza:
17 mm
Larghezza:
75 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Larghezza del canale collegabile:
75 mm
Altezza del canale collegabile:
17 mm
Modello:
Base + Coperchio
Numero RAL:
7030
DSP G Derivazione per canale soprapavimento CSP-N GRIGIO


