AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB05504 IP55 01 GRI CAS.PAR. 100X100X50

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Quadrato

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Numero di ingressi - 6

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892055047

Codice prodotto

IBOB05504

Cod. produttore

B05504

Produttore

HBO

Forma:

Quadrato

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di ingressi:

6

Colore:

Grigio

Lunghezza:

100 mm

Larghezza:

100 mm

Profondità:

50 mm

Materiale:

Plastica

Fissaggio del coperchio:

Agganciabile

IP55 01 GRI Cassetta di derivazione stagna da parete chiusura 1/4 di giro GRIGIO