AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04953 STY INC 08W0 PF FRONTALE INCASSO FUME - B04953

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04953 STY INC 08W0 PF FRONTALE INCASSO FUME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 1

  • Larghezza in numero di moduli - 8

  • Metodo di montaggio - Incasso / Parete

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Larghezza - 280 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8015892138870

Codice prodotto

IBOB04953

Cod. produttore

B04953

Produttore

HBO

Numero di righe:

1

Larghezza in numero di moduli:

8

Metodo di montaggio:

Incasso / Parete

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

280 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

235 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

25 mm

Con serratura:

no

Struttura espandibile:

Profondità di incasso:

16 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Cilindro

Profondità interna:

16 mm

Guida DIN:

STY INC 08W0 PF Frontale centralino da incasso Pablo STYLE con porta fum