AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04948 STY INC 54W0 PB FRONTALE INCASSO BIANCO - B04948

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04948 STY INC 54W0 PB FRONTALE INCASSO BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 3

  • Larghezza in numero di moduli - 18

  • Metodo di montaggio - Incasso / Parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8015892138832

Codice prodotto

IBOB04948

Cod. produttore

B04948

Produttore

HBO

Numero di righe:

3

Larghezza in numero di moduli:

18

Metodo di montaggio:

Incasso / Parete

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

460 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

575 mm

Coperchio / Porta trasparente:

no

Modello coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

25 mm

Con serratura:

no

Struttura espandibile:

Profondità di incasso:

16 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Cilindro

Profondità interna:

16 mm

Guida DIN:

Numero RAL:

9016

STY INC 54W0 PB Frontale centralino da incasso Pablo STYLE con porta cieca