AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04941 STY INC 04W0 PB FRONTALE INCASSO BIANCO - B04941

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04941 STY INC 04W0 PB FRONTALE INCASSO BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 1

  • Larghezza in numero di moduli - 4

  • Metodo di montaggio - Incasso / Parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8015892138764

Codice prodotto

IBOB04941

Cod. produttore

B04941

Produttore

HBO

Numero di righe:

1

Larghezza in numero di moduli:

4

Metodo di montaggio:

Incasso / Parete

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

175 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

191 mm

Coperchio / Porta trasparente:

no

Modello coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

25 mm

Con serratura:

no

Struttura espandibile:

Profondità di incasso:

16 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Cilindro

Profondità interna:

16 mm

Guida DIN:

Numero RAL:

9016

STY INC 04W0 PB Frontale centralino da incasso Pablo STYLE con porta cieca