AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04885 CASS 05 INC CASS. INCASSO 160X130X70

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Forma - Rettangolare

  • Colore - Arancione

  • Modello - Singolo

  • Tipo di costruzione - Scatola di derivazione

Confezione

  • 45 PZ

EAN

8015892048858

Codice prodotto

IBOB04885

Cod. produttore

B04885

Produttore

HBO

Metodo di montaggio:

Altri

Forma:

Rettangolare

Colore:

Arancione

Modello:

Singolo

Tipo di costruzione:

Scatola di derivazione

Equipaggiamento / Dotazione:

Altri

Profondità:

70...70 mm

Accoppiabile:

no

Lunghezza:

160 mm

Larghezza:

130 mm

Fissaggio degli apparecchi:

A vite

Profondità interna:

70 mm

Materiale:

Plastica

Fissatubo:

no

Ingresso sul fondo:

Privo di alogeni:

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

no

Schermata:

no

A prova di vento:

no

Morsetto in posizione fissa:

no

Con gancio per fissaggio lampadari:

no

Imbocco:

Altri

CASS 05 INC Cassetta di derivazione da incasso