AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04856 IP56 06 TRASP VM CAS.PAR. 300X220X120

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04856 IP56 06 TRASP VM CAS.PAR. 300X220X120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP56

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892048568

Codice prodotto

IBOB04856

Cod. produttore

B04856

Produttore

HBO

Forma:

Rettangolare

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Grado di protezione (IP):

IP56

Colore:

Grigio

Lunghezza:

300 mm

Larghezza:

220 mm

Profondità:

120 mm

Materiale:

Plastica

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

IP56 06 TRASP VM Cassetta di derivazione cop trasparente viti metalliche GRIGIO