AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04841 IP56 01 VM CAS.PAR. 100X100X50

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Quadrato

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP56

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892048414

Codice prodotto

IBOB04841

Cod. produttore

B04841

Produttore

HBO

Forma:

Quadrato

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Grado di protezione (IP):

IP56

Colore:

Grigio

Lunghezza:

100 mm

Larghezza:

100 mm

Profondità:

50 mm

Materiale:

Plastica

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

IP56 01 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO