BOCCHIOTTI SPA - IBOB04635 CP 06 CONTROPORTA 06 - B04635

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta interna / Controporta
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Porta a vetri - no
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
8015892046359
Codice prodotto
IBOB04635
Cod. produttore
B04635
Produttore
HBO
Modello:
Porta interna / Controporta
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
805 mm
Altezza:
615 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
20 mm



