BOCCHIOTTI SPA - IBOB04631 CP 02 CONTROPORTA 02 - B04631

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta interna / Controporta
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Porta a vetri - no
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
8015892046311
Codice prodotto
IBOB04631
Cod. produttore
B04631
Produttore
HBO
Modello:
Porta interna / Controporta
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
425 mm
Altezza:
325 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
20 mm



