BOCCHIOTTI SPA - IBOB04622 VTR 02 OBLO QUADRO IP66 425X325X180 - B04622

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 425 mm
Larghezza - 325 mm
Profondità - 180 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015892046229
Codice prodotto
IBOB04622
Cod. produttore
B04622
Produttore
HBO
Materiale (del corpo):
Plastica
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
425 mm
Larghezza:
325 mm
Profondità:
180 mm
Larghezza in numero di moduli:
12
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP65
Con serratura:
sì
Numero di moduli:
36
Colore:
Grigio
Numero di righe:
3
Numero RAL:
7035



