BOCCHIOTTI SPA - IBOB04605 VTR 05 CIECO QUADRO IP66 650X540X260 - B04605

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 650 mm
Larghezza - 540 mm
Profondità - 260 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015892046052
Codice prodotto
IBOB04605
Cod. produttore
B04605
Produttore
HBO
Materiale (del corpo):
Plastica
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
650 mm
Larghezza:
540 mm
Profondità:
260 mm
Larghezza in numero di moduli:
24
Coperchio / Porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP65
Con serratura:
sì
Numero di moduli:
96
Colore:
Grigio
Numero di righe:
4
Numero RAL:
7035