AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04604 VTR 04 CIECO QUADRO IP66 650X430X210 - B04604

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 650 mm

  • Larghezza - 430 mm

  • Profondità - 210 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892046045

Codice prodotto

IBOB04604

Cod. produttore

B04604

Produttore

HBO

Materiale (del corpo):

Plastica

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

650 mm

Larghezza:

430 mm

Profondità:

210 mm

Larghezza in numero di moduli:

18

Coperchio / Porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Porta

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP65

Con serratura:

Numero di moduli:

72

Colore:

Grigio

Numero di righe:

4

Numero RAL:

7035

VTR 04 CIECO Quadro cieco in vetroresina IP66 72 moduli GRIGIO