BOCCHIOTTI SPA - IBOB04596 PORTA OBLO VTR 04 PORTELLA RICAMBIO - B04596

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta per scomparto
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Larghezza - 430 mm
Altezza - 650 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015892614015
Codice prodotto
IBOB04596
Cod. produttore
B04596
Produttore
HBO
Modello:
Porta per scomparto
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Larghezza:
430 mm
Altezza:
650 mm
Profondità:
20 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Non trattato
PORTA CIECA VTR 04 Portella con obl - ricambio per quadri Pedro GRIGIO


