BOCCHIOTTI SPA - IBOB04270 SBN 4 AP A SCATOLA AUTOPORTANTE - B04270

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità del canale battiscopa - 22.5 mm
Numero di unità installabili - 4
Altezza del canale battiscopa - 81.5 mm
Colore - Antracite
Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno
Confezione
5 PZ
EAN
8015892600933
Codice prodotto
IBOB04270
Cod. produttore
B04270
Produttore
HBO
Profondità del canale battiscopa:
22.5 mm
Numero di unità installabili:
4
Altezza del canale battiscopa:
81.5 mm
Colore:
Antracite
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Tipo di montaggio degli apparecchi:
Standard
Numero RAL:
7021


