BOCCHIOTTI SPA - IBOB04261 SBN 3 AP W SCATOLA AUTOPORTANTE - B04261

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità del canale battiscopa - 22.5 mm
Numero di unità installabili - 3
Altezza del canale battiscopa - 81.5 mm
Colore - Bianco
Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
8015892600841
Codice prodotto
IBOB04261
Cod. produttore
B04261
Produttore
HBO
Profondità del canale battiscopa:
22.5 mm
Numero di unità installabili:
3
Altezza del canale battiscopa:
81.5 mm
Colore:
Bianco
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Tipo di montaggio degli apparecchi:
Standard
Numero RAL:
9001


