AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04100 IP40 INC 04W0 CEN INCASSO - B04100

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 1

  • Larghezza in numero di moduli - 4

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892041002

Codice prodotto

IBOB04100

Cod. produttore

B04100

Produttore

HBO

Numero di righe:

1

Larghezza in numero di moduli:

4

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

169 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

180 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Chiuso

Struttura espandibile:

no

Profondità di incasso:

74 mm

Con piastra di montaggio:

no

Numero RAL:

9016

IP40 INC 04 W0 Centralino 4 moduli portella fum Pablo IP40 Incasso BIANCO