AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04090 IP40 DSG 54 W CEN PARETE - B04090

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 3

  • Larghezza in numero di moduli - 54

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892040906

Codice prodotto

IBOB04090

Cod. produttore

B04090

Produttore

HBO

Numero di righe:

3

Larghezza in numero di moduli:

54

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

408 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

625 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Chiuso

Profondità:

137 mm

Struttura espandibile:

no

Guida DIN:

Numero RAL:

9001

IP40 DSG 54 W Centralino 54 moduli portella fum Pablo IP40 Design BIANCO