BOCCHIOTTI SPA - IBOB04089 IP40 DSG36 W CEN PARETE - B04089

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 2
Larghezza in numero di moduli - 36
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8015892040890
Codice prodotto
IBOB04089
Cod. produttore
B04089
Produttore
HBO
Numero di righe:
2
Larghezza in numero di moduli:
36
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
408 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
450 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Profondità:
137 mm
Struttura espandibile:
no
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
9001