BOCCHIOTTI SPA - IBOB04048 SBA6 A SCAT.P.APP. - B04048

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità del canale battiscopa - 230 mm
Altezza del canale battiscopa - 53 mm
Colore - Altri
Materiale - Plastica
Numero RAL - 7021
Confezione
1 PZ
EAN
8015892040487
Codice prodotto
IBOB04048
Cod. produttore
B04048
Produttore
HBO
Profondità del canale battiscopa:
230 mm
Altezza del canale battiscopa:
53 mm
Colore:
Altri
Materiale:
Plastica
Numero RAL:
7021
SBA6 A Scatola porta apparecchi UNIVERSALE 6 moduli linea TBA-Art NERO ARDESIA


