BOCCHIOTTI SPA - IBOB04012 GBA A GIUNTO BAT. - B04012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 127 mm
Profondità - 22 mm
Colore - Antracite
Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento) - Nessuno
Numero RAL - 7021
Confezione
1 PZ
EAN
8015892040128
Codice prodotto
IBOB04012
Cod. produttore
B04012
Produttore
HBO
Altezza:
127 mm
Profondità:
22 mm
Colore:
Antracite
Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):
Nessuno
Numero RAL:
7021
Materiale:
Plastica
GBA A Giunto coperchio per canale TBA-Art NERO ARDESIA


