AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04011 IP40 STD18GRI CEN PARETE

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 1

  • Larghezza in numero di moduli - 18

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892040111

Codice prodotto

IBOB04011

Cod. produttore

B04011

Produttore

HBO

Numero di righe:

1

Larghezza in numero di moduli:

18

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Grigio

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

408 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

275 mm

Modello coperchio:

Con pretranciature

Profondità:

137 mm

Profondità interna:

137 mm

Guida DIN:

Numero RAL:

7035

IP40 STD 18 GRI Centralino 18 moduli senza portella Pablo IP40 Standard GRIGIO