AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04008 GBA W GIUNTO BAT.

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04008 GBA W GIUNTO BAT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 127 mm

  • Profondità - 22 mm

  • Colore - Bianco

  • Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento) - Nessuno

  • Numero RAL - 9001

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892040081

Codice prodotto

IBOB04008

Cod. produttore

B04008

Produttore

HBO

Altezza:

127 mm

Profondità:

22 mm

Colore:

Bianco

Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):

Nessuno

Numero RAL:

9001

Materiale:

Plastica

GBA W Giunto coperchio per canale TBA-Art BIANCO