BOCCHIOTTI SPA - IBOB04006 DBA A DERIVAZ.BAT. - B04006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale battiscopa - 127 mm
Profondità del canale battiscopa - 28 mm
Materiale - Plastica
Colore del coperchio - Antracite
Altezza del canale collegabile - 20 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015892040067
Codice prodotto
IBOB04006
Cod. produttore
B04006
Produttore
HBO
Altezza del canale battiscopa:
127 mm
Profondità del canale battiscopa:
28 mm
Materiale:
Plastica
Colore del coperchio:
Antracite
Altezza del canale collegabile:
20 mm
Larghezza del canale collegabile:
50 mm
Collegabile a:
Canale portacavi
Numero RAL:
7021


