AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04004 SBA 3 A SCAT.P.APP.

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04004 SBA 3 A SCAT.P.APP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità del canale battiscopa - 53 mm

  • Numero di unità installabili - 1

  • Altezza del canale battiscopa - 230 mm

  • Colore - Altri

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892040043

Codice prodotto

IBOB04004

Cod. produttore

B04004

Produttore

HBO

Profondità del canale battiscopa:

53 mm

Numero di unità installabili:

1

Altezza del canale battiscopa:

230 mm

Colore:

Altri

Materiale:

Plastica

Tipo di montaggio degli apparecchi:

Standard

Numero RAL:

7021

SBA3 A Scatola porta apparecchi UNIVERSALE 3 moduli linea TBA-Art NERO ARDESIA