BOCCHIOTTI SPA - IBOB03603 TPT SCNI B TAPPO TERM. SCATOLA CORN. - B03603

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 69 mm
Profondità - 8 mm
Modello - Sinistra / destra
Materiale - Plastica
Colore - Marrone
Confezione
10 PZ
EAN
8015892567458
Codice prodotto
IBOB03603
Cod. produttore
B03603
Produttore
HBO
Altezza:
69 mm
Profondità:
8 mm
Modello:
Sinistra / destra
Materiale:
Plastica
Colore:
Marrone
Finitura:
Nessuno
Numero RAL:
8014
Forature sfondabili:
no
TPT SCNI B Tappo terminale per canale cornice TCN MARRONE



