BOCCHIOTTI SPA - IBOB03595 SRCNI A SCATOLA P. APP. UNIV. - B03595

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità del canale battiscopa - 22.5 mm
Numero di unità installabili - 3
Altezza del canale battiscopa - 68.5 mm
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8015892567304
Codice prodotto
IBOB03595
Cod. produttore
B03595
Produttore
HBO
Profondità del canale battiscopa:
22.5 mm
Numero di unità installabili:
3
Altezza del canale battiscopa:
68.5 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Numero RAL:
7021
SRCNI A Scatola porta apparecchi UNIVERSALE per canale TCN NERO ARDESIA


