BOCCHIOTTI SPA - IBOB03593 SRCNI W SCATOLA P. APP. UNIV. - B03593

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità del canale battiscopa - 22.5 mm
Numero di unità installabili - 3
Altezza del canale battiscopa - 68.5 mm
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8015892567243
Codice prodotto
IBOB03593
Cod. produttore
B03593
Produttore
HBO
Profondità del canale battiscopa:
22.5 mm
Numero di unità installabili:
3
Altezza del canale battiscopa:
68.5 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Numero RAL:
9001
SRCNI W Scatola porta apparecchi UNIVERSALE per canale TCN BIANCO


