AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03590 SCNI 6 W SCATOLA P. APP. UNIV. - B03590

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03590 SCNI 6 W SCATOLA P. APP. UNIV.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità del canale battiscopa - 22.5 mm

  • Numero di unità installabili - 6

  • Altezza del canale battiscopa - 68.5 mm

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892567151

Codice prodotto

IBOB03590

Cod. produttore

B03590

Produttore

HBO

Profondità del canale battiscopa:

22.5 mm

Numero di unità installabili:

6

Altezza del canale battiscopa:

68.5 mm

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Numero RAL:

9001

SBNI 6 W Scatola porta apparecchi UNIVERSALE per canale TCN BIANCO