AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03586 SBNI 6 A SCATOLA P. APP. UNIV. - B03586

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03586 SBNI 6 A SCATOLA P. APP. UNIV.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità del canale battiscopa - 22.5 mm

  • Numero di unità installabili - 6

  • Altezza del canale battiscopa - 81.5 mm

  • Colore - Antracite

  • Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892567038

Codice prodotto

IBOB03586

Cod. produttore

B03586

Produttore

HBO

Profondità del canale battiscopa:

22.5 mm

Numero di unità installabili:

6

Altezza del canale battiscopa:

81.5 mm

Colore:

Antracite

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Tipo di montaggio degli apparecchi:

Standard

Numero RAL:

7021

SBNI 6 A Scatola porta apparecchi UNIVERSALE per canale TBN NERO ARDESIA