BOCCHIOTTI SPA - IBOB03585 SBNI 6 B SCATOLA P. APP. UNIV. - B03585

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità del canale battiscopa - 22.5 mm
Numero di unità installabili - 6
Altezza del canale battiscopa - 81.5 mm
Colore - Marrone
Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
8015892567007
Codice prodotto
IBOB03585
Cod. produttore
B03585
Produttore
HBO
Profondità del canale battiscopa:
22.5 mm
Numero di unità installabili:
6
Altezza del canale battiscopa:
81.5 mm
Colore:
Marrone
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Tipo di montaggio degli apparecchi:
Standard
Numero RAL:
8014


