BOCCHIOTTI SPA - IBOB03492 ACQN W RACCORDO COR - B03492

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 68.5 mm
Materiale - Plastica
Modello - Simmetrica
Colore - Bianco
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8015892034929
Codice prodotto
IBOB03492
Cod. produttore
B03492
Produttore
HBO
Larghezza:
68.5 mm
Materiale:
Plastica
Modello:
Simmetrica
Colore:
Bianco
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Non trattato
Numero RAL:
9001
ACQN W Raccordo per canale cornice TCN BIANCO


