BOCCHIOTTI SPA - IBOB03285 GCN W GIUNTO COR. - B03285

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 74 mm
Profondità - 22 mm
Colore - Bianco
Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento) - Nessuno
Numero RAL - 9001
Confezione
1 PZ
EAN
8015892032857
Codice prodotto
IBOB03285
Cod. produttore
B03285
Produttore
HBO
Altezza:
74 mm
Profondità:
22 mm
Colore:
Bianco
Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):
Nessuno
Numero RAL:
9001
Materiale:
Plastica
GCN W Giunto coperchio per canale cornice TCN BIANCO


