BOCCHIOTTI SPA - IBOB03282 GBN W GIUNTO BAT. - B03282

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 84 mm
Profondità - 25 mm
Colore - Bianco
Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento) - Da pavimento
Numero RAL - 9001
Confezione
1 PZ
EAN
8015892032826
Codice prodotto
IBOB03282
Cod. produttore
B03282
Produttore
HBO
Altezza:
84 mm
Profondità:
25 mm
Colore:
Bianco
Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):
Da pavimento
Numero RAL:
9001
Materiale:
Plastica
GBN W Giunto coperchio per canale battiscopa TBN BIANCO


