AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03281 LCN B TERM.COR.

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03281 LCN B TERM.COR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 72 mm

  • Profondità - 24 mm

  • Modello - Sinistra / destra

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Marrone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892032819

Codice prodotto

IBOB03281

Cod. produttore

B03281

Produttore

HBO

Altezza:

72 mm

Profondità:

24 mm

Modello:

Sinistra / destra

Materiale:

Plastica

Colore:

Marrone

Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):

Nessuno

Numero RAL:

8014

LCN B Terminale per canale cornice TCN MARRONE