BOCCHIOTTI SPA - IBOB03278 LSBN B TERM.SX.BAT. - B03278

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 83 mm
Profondità - 24 mm
Modello - Sinistra
Materiale - Plastica
Colore - Marrone
Confezione
1 PZ
EAN
8015892032789
Codice prodotto
IBOB03278
Cod. produttore
B03278
Produttore
HBO
Altezza:
83 mm
Profondità:
24 mm
Modello:
Sinistra
Materiale:
Plastica
Colore:
Marrone
Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):
Da pavimento
Numero RAL:
8014
LSBN B Terminale sinistro per canale battiscopa TBN MARRONE


