AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03277 LSBN A TERM.SX.BAT.

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03277 LSBN A TERM.SX.BAT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 83 mm

  • Profondità - 24 mm

  • Modello - Sinistra

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Antracite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892032772

Codice prodotto

IBOB03277

Cod. produttore

B03277

Produttore

HBO

Altezza:

83 mm

Profondità:

24 mm

Modello:

Sinistra

Materiale:

Plastica

Colore:

Antracite

Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):

Da pavimento

Numero RAL:

7021

LSBN A Terminale sinistro per canale battiscopa TBN NERO ARDESIA