AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03270 DPN W DERIVAZ.PAV - B03270

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03270 DPN W DERIVAZ.PAV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del canale battiscopa - 81.5 mm

  • Profondità del canale battiscopa - 22.5 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore del coperchio - Bianco

  • Altezza del canale collegabile - 17 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892032703

Codice prodotto

IBOB03270

Cod. produttore

B03270

Produttore

HBO

Altezza del canale battiscopa:

81.5 mm

Profondità del canale battiscopa:

22.5 mm

Materiale:

Plastica

Colore del coperchio:

Bianco

Altezza del canale collegabile:

17 mm

Larghezza del canale collegabile:

75 mm

Collegabile a:

Canale portacavi

Uscita di collegamento:

Centrico

Numero RAL:

9001

DPN W Derivazione con CSP-N per canale battiscopa TBN BIANCO