AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03269 DCN B DERIVAZ.COR - B03269

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03269 DCN B DERIVAZ.COR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del canale battiscopa - 68.5 mm

  • Profondità del canale battiscopa - 22.5 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore del coperchio - Marrone

  • Altezza del canale collegabile - 17 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8015892032697

Codice prodotto

IBOB03269

Cod. produttore

B03269

Produttore

HBO

Altezza del canale battiscopa:

68.5 mm

Profondità del canale battiscopa:

22.5 mm

Materiale:

Plastica

Colore del coperchio:

Marrone

Altezza del canale collegabile:

17 mm

Larghezza del canale collegabile:

75 mm

Collegabile a:

Canale portacavi

Uscita di collegamento:

Centrico

Numero RAL:

8014

DCN B Derivazione per canale cornice TCN MARRONE