AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03263 DBN A DERIVAZ.BAT - B03263

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03263 DBN A DERIVAZ.BAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del canale battiscopa - 81.5 mm

  • Profondità del canale battiscopa - 22.5 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore del coperchio - Antracite

  • Altezza del canale collegabile - 20 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892032635

Codice prodotto

IBOB03263

Cod. produttore

B03263

Produttore

HBO

Altezza del canale battiscopa:

81.5 mm

Profondità del canale battiscopa:

22.5 mm

Materiale:

Plastica

Colore del coperchio:

Antracite

Altezza del canale collegabile:

20 mm

Larghezza del canale collegabile:

50 mm

Collegabile a:

Canale portacavi

Numero RAL:

7021

DBN A Derivazione per canale battiscopa TBN NERO ARDESIA